Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI93660Q
Cod. Produttore
93660Q
Cod. EAN
8012199682372

Informazioni di prodotto

Il quadro da parete MAS LDX 400 offre una soluzione modulare e robusta per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alla struttura componibile
  • Risparmio di tempo con dimensioni standardizzate 600x1200 mm
  • Materiale in lamiera resistente per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita da componenti di qualità
  • Possibilità di personalizzazione per diverse esigenze
  • Ottimizzazione degli spazi con design compatto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Quadro da parete in lamiera componibile LDX400 600x1,2m

allineabile

possibilità di installazione a pavimento

con porta di visione

possibilità di fissaggio a parete

larghezza

575 mm

numero RAL

7035

numero di serrature

1

numero di porte

1

profondità

175 mm

altezza

1200 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

materiale

acciaio

grado di protezione (IP)

IP43

Produttore

Quadro da parete in lamiera Bticino ldx400 600x1,2m

€ 385,88 x 1 pz.
(pz.)