Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI94540L
Cod. Produttore
94540L
Cod. EAN
8012199775692

Informazioni di prodotto

mas SDX L - quadro 515x700

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Quadro da parete componibile SDX-L in lamiera 515x700x145mm completo di pannelli di finitura 96 moduli DIN35

barra DIN

possibilità di applicazione

larghezza

575 mm

larghezza in unità di suddivisione

24

numero di file

4

profondità di incasso

170 mm

numero RAL

7035

profondità

147 mm

altezza

750 mm

tipo di montaggio

struttura

materiale della scatola

acciaio

esecuzione coperchio

con taglio

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP43

Produttore

Quadro da parete componibile SDX-L in lamiera