Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD9908
Cod. Produttore
GWD9908
Cod. EAN
8011564780705

Informazioni di prodotto

QUADRO 4 STRINGHE 1000V DC 32A
Serie 90 PV - Prodotti per impianti fotovoltaici - La serie 90 PV è costituita da 6 versioni di quadri di stringa in grado di soddisfare le diverse esigenze impiantistiche nel settore del fotovoltaico dal residenziale al terziario/industriale Le diverse versioni proposte si distinguono sia per numero di stringhe gestibili sia per il livello di tensione del generatore fotovoltaico. Oltre ai quadretti di stringa la gamma offre prodotti modulari dedicati all'impianto fotovoltaico lato CC.

numero di fasi

4

numero totale di gruppi

4

numero di gruppi diretti

4

numero di poli interruttore principale

4

corrente nominale dell'interruttore principale

32 A

sovratensore

materiale della scatola

plastica

grado di protezione (IP)

IP65

altezza

420 mm

larghezza

198 mm

profondità

140 mm

con coperchio trasparente

Serie

CVX___QDX,POWER

tipo di montaggio

apparente

larghezza in unità di suddivisione

12