› Cavi › Accessori MediaTensione

QUADRIFORCAZIONE SEH4/78-36/B

Cod. Rexel CLP166972
Cod. Produttore 166972
Cod. EAN 4010311041223

Informazioni principali

  • Serie: SEH4/78-36/B
  • Impermeabilità: 100%
  • Resistente UV: Sì
  • Adesivo interno: Termofondente
  • Tipo: Termorestringente
  • Autosigillante: Sì
  • Applicazione: Terminazione cavi
  • Confezione: 5 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminazione termorestringente autosigillante, resistente alla radiazione UV, 100% impermeabile, rivestiti internamente con adesivo termofondente. Ambito di consegna: Terminazione termorestringente.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Per cavi e conduttori a 4 fili

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

221 mm

diametro gambo prima della contrazione

78 mm

diametro gambo dopo la contrazione

36 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

12 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

30 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione nominale

95 ... 240 mm²

QUADRIFORCAZIONE SEH4/78-36/B