› Cavi › Accessori MediaTensione

QUADRIFORCAZIONE SEH4/60-25/B

Cod. Rexel CLP169477
Cod. Produttore 169477
Cod. EAN 4010311041216

Informazioni principali

  • Serie: SEH4/60-25/B
  • Termorestringente autosigillante
  • Resistente a radiazione UV
  • Impermeabilità 100%
  • Rivestimento interno adesivo termofondente
  • Applicazione: terminazione cavi
  • Confezione: 5 pezzi
  • Protezione: isolamento e sigillatura

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminazione termorestringente autosigillante, resistente alla radiazione UV, 100% impermeabile, rivestiti internamente con adesivo termofondente. Ambito di consegna: Terminazione termorestringente.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Per cavi e conduttori a 4 fili

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

177 mm

diametro gambo prima della contrazione

60 mm

diametro gambo dopo la contrazione

25 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

6 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

25 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione nominale

35 ... 150 mm²

QUADRIFORCAZIONE SEH4/60-25/B