› Cavi › Accessori MediaTensione

QUADRIFORCAZIONE SEH4/47-23/B

Cod. Rexel CLP166973
Cod. Produttore 166973
Cod. EAN 4010311041209

Informazioni principali

  • Descrizione: QUADRIFORCAZIONE SEH4/47-23/B
  • Tipo: Terminazione termorestringente
  • Protezione: 100% impermeabile
  • Resistenza: Radiazione UV
  • Adesivo: Termofondente interno
  • Caratteristica: Autosigillante
  • Serie: CLP166973
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminazione termorestringente autosigillante, resistente alla radiazione UV, 100% impermeabile, rivestiti internamente con adesivo termofondente. Ambito di consegna: Terminazione termorestringente.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Per cavi e conduttori a 4 fili

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

169 mm

diametro gambo prima della contrazione

47 mm

diametro gambo dopo la contrazione

23 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

7 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

20 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione nominale

35 ... 95 mm²

QUADRIFORCAZIONE SEH4/47-23/B