› Cavi › Accessori MediaTensione

QUADRIFORCAZIONE SEH4/35-15/B

Cod. Rexel CLP143556
Cod. Produttore 143556
Cod. EAN 4010311004471

Informazioni principali

  • Serie: SEH4/35-15/B
  • Impermeabilità: 100%
  • Resistente a UV: Sì
  • Tipo: Termorestringente
  • Adesivo: Termofondente
  • Funzione: Autosigillante
  • Ambito consegna: Terminazione
  • Consiglio fornitore: 20 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminazione termorestringente autosigillante, resistente alla radiazione UV, 100% impermeabile, rivestiti internamente con adesivo termofondente. Ambito di consegna: Terminazione termorestringente.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Per cavi e conduttori a 4 fili

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

100 mm

diametro gambo prima della contrazione

35 mm

diametro gambo dopo la contrazione

15 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

4 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

14 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione nominale

6 ... 35 mm²

QUADRIFORCAZIONE SEH4/35-15/B