› Cavi › Accessori MediaTensione

QUADRIFORCAZIONE SEH4/28-9/B

Cod. Rexel CLP148844
Cod. Produttore 148844
Cod. EAN 4010311041193

Informazioni principali

  • Serie: SEH4/28-9/B
  • Resistente ai raggi UV
  • Impermeabile al 100%
  • Adesivo termofondente interno
  • Termorestringente autosigillante
  • Uso: terminazione cavi
  • Consegna: terminazione termorestringente
  • Quantità consigliata: 20

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminazione termorestringente autosigillante, resistente alla radiazione UV, 100% impermeabile, rivestiti internamente con adesivo termofondente. Ambito di consegna: Terminazione termorestringente.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Per cavi e conduttori a 4 fili

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

79 mm

diametro gambo prima della contrazione

28 mm

diametro gambo dopo la contrazione

9 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

3 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

8 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione nominale

1,5 ... 10 mm²

QUADRIFORCAZIONE SEH4/28-9/B