Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036437
Cod. Produttore
036437
Cod. EAN
3245060364373

Informazioni di prodotto

Supporti per installazione rialzata quadri Atlantic

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Coppia di supporti per l\'installazione rialzata di quadri altezza da 1000 a 1200 mm.Forniti con viti per il fissaggio del quadro

colore

Acciaio inox

larghezza

60 mm

Tipologia

Profilo di fissaggio

altezza

1603 mm

profondità

40 mm

max. capacità di carico

144 kg

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

Adatto per armadi di profondità

300 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1200 mm

Serie

MARINA ATLANTIC