Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Acciaio inox
larghezza
50 mm
Tipologia
Profilo di fissaggio
altezza
1203 mm
profondità
36,5 mm
max. capacità di carico
72 kg
Adatto per armadi di larghezza
600 mm
Adatto per armadi di profondità
300 mm
materiale
Metallo
Adatto per armadi di altezza
800 mm
Serie
MARINA ATLANTIC
Disponibilità:
Prodotto non rendibile