Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Grigio
larghezza
500 mm
Tipologia
Porta interna
altezza
700 mm
profondità
36 mm
materiale
Plastica
grado di protezione (IP)
IP20
Tipo superficie
Non trattato
Serie
MARINA ATLANTIC
Disponibilità:
Prodotto non rendibile