› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

QUADRI ACC.-PORTA INTERNA 400X300

Cod. Rexel LE036359
Cod. Produttore 036359
Cod. EAN 3245060363598

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400 x 300 mm
  • Tipo: Porta interna isolante
  • Compatibilità: Quadri Atlantic inox
  • Compatibilità: Quadri Marina
  • Colore: RAL 7035
  • Serie: MARINA|ATLANTIC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta interna isolante per quadri 400 x 300 mm. Si montano direttamente all\'interno di quadri Atlantic inox e Marina. RAL 7035

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

300 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

400 mm

profondità

36 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Non trattato

Serie

MARINA ATLANTIC

QUADRI ACC.-PORTA INTERNA 400X300