› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

QUADRI ACC.-PORTA INTERNA 1200X800

Cod. Rexel LE036365
Cod. Produttore 036365
Cod. EAN 3245060363659

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1200 x 800 mm
  • Tipo: Porta interna isolante
  • Installazione: Quadri Atlantic inox
  • Installazione: Quadri Marina
  • Colore: RAL 7035
  • Materiale: Isolante
  • Serie: MARINA|ATLANTIC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta interna isolante per quadri 1200 x 800 mm. Si montano direttamente all\'interno di quadri Atlantic inox e Marina. RAL 7035

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

1000 mm

profondità

36 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Non trattato

Serie

MARINA ATLANTIC

QUADRI ACC.-PORTA INTERNA 1200X800