› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

QUADRI ACC.-PIASTRA PARZIALE 300X60

Cod. Rexel LE036126
Cod. Produttore 036126

Informazioni principali

  • Descrizione: Piastre metalliche parziali
  • Altezza: 300 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Applicazione: Per quadri
  • Modelli compatibili: Atlantic-E, Atlantic Inox, Marina
  • Fissaggio: Tramite montanti
  • Serie: MARINA|ATLANTIC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastre metalliche parziali altezza 300 mm. per quadri larghezza 600 mm. Per Atlantic-E, Atlantic Inox e Marina. Fissaggio tramite montanti.

Caratteristiche tecniche

larghezza

456,5 mm

altezza

290 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

MARINA ATLANTIC

QUADRI ACC.-PIASTRA PARZIALE 300X60