Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036125
Cod. Produttore
036125

Informazioni di prodotto

QUADRI Acc.-Piastra parziale 300X500

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastre metalliche parziali altezza 300 mm. per quadri larghezza 500 mm. Per Atlantic-E, Atlantic Inox e Marina. Fissaggio tramite montanti.

superficie

zincato

materiale

acciaio

larghezza

356.5 mm

altezza

290 mm

Produttore

QUADRI ACC.-PIASTRA PARZIALE 300X50