› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

QUADRI ACC.-PIASTRA PARZIALE 150X80

Cod. Rexel LE036123
Cod. Produttore 036123

Informazioni principali

  • Descrizione: Piastre metalliche parziali
  • Altezza: 150 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Applicazione: Quadri elettrici
  • Compatibilità: Atlantic-E, Atlantic Inox, Marina
  • Fissaggio: Tramite montanti
  • Serie: MARINA|ATLANTIC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastre metalliche parziali altezza 150 mm. per quadri larghezza 800 mm. Per Atlantic-E, Atlantic Inox e Marina. Fissaggio tramite montanti.

Caratteristiche tecniche

larghezza

638,5 mm

altezza

146 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

MARINA ATLANTIC

QUADRI ACC.-PIASTRA PARZIALE 150X80