› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

QUADRI ACC.-PIASTRA FONDO ISOLANTE

Cod. Rexel LE036076
Cod. Produttore 036076

Informazioni principali

  • Materiale: resina sintetica
  • Dimensioni: 800 x 600 mm
  • Uso: piastre fondo isolanti
  • Compatibilità: quadri Atlantic-E
  • Compatibilità: Atlantic inox
  • Compatibilità: quadri Marina
  • Serie: MARINA|ATLANTIC
  • Metodo: polimerizzata a caldo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastre di fondo isolanti per quadri 800 x 600 mm. Materiale: resina sintetica polimerizzata a caldo e pressata. Per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina

Caratteristiche tecniche

larghezza

556 mm

altezza

756 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Serie

MARINA ATLANTIC

QUADRI ACC.-PIASTRA FONDO ISOLANTE