› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

QUADRI ACC.-PIASTRA FONDO ISOLANTE

Cod. Rexel LE036029
Cod. Produttore 036029
Cod. EAN 3245060360290

Informazioni principali

  • Materiale: resina sintetica
  • Dimensioni: 600 x 400 mm
  • Tipo: piastre di fondo isolanti
  • Applicazione: quadri Atlantic-E
  • Applicazione: quadri Atlantic inox
  • Applicazione: quadri Marina
  • Serie: MARINA|ATLANTIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastre di fondo isolanti per quadri 600 x 400 mm. Materiale: resina sintetica polimerizzata a caldo e pressata. Per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

altezza

600 mm

materiale

Plastica

Serie

MARINA ATLANTIC

QUADRI ACC.-PIASTRA FONDO ISOLANTE