› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

QUADRI ACC.-PIASTRA CABSTOP 28+2+1

Cod. Rexel LE036496
Cod. Produttore 036496
Cod. EAN 3245060364960

Informazioni principali

  • Descrizione: QUADRI ACC.-PIASTRA CABSTOP
  • Ingressi: 28 Ø5/14 mm + 2 Ø14/25 mm
  • Ingressi riserva: 1
  • Grado protezione: IP55
  • Serie: MARINA|ATLANTIC
  • Quantità consigliata: 8

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra Cabstop IP55. Entrate: 28 Ø5/14 mm +2 Ø14/25 mm + 1 riserva

Caratteristiche tecniche

larghezza

182 mm

Tipologia

Premistoppa

Protezione della superficie

Non trattato

prestampaggi in rilievo

materiale

Plastica

Serie

MARINA ATLANTIC

QUADRI ACC.-PIASTRA CABSTOP 28+2+1