› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

QUADRI ACC.-PIASTRA CABSTOP 13+1

Cod. Rexel LE036494
Cod. Produttore 036494
Cod. EAN 3245060364946

Informazioni principali

  • Descrizione: QUADRI ACC.-PIASTRA CABSTOP 13+1
  • Ingressi: 13 Ø5/14 mm +1 Ø14/24 mm
  • Protezione IP: IP55
  • Serie: MARINA|ATLANTIC
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra Cabstop IP55. Entrate: 13 Ø5/14 mm +1 Ø14/24 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

147 mm

Tipologia

Premistoppa

Protezione della superficie

Non trattato

prestampaggi in rilievo

materiale

Plastica

Serie

MARINA ATLANTIC

QUADRI ACC.-PIASTRA CABSTOP 13+1