Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036439
Cod. Produttore
036439

Informazioni di prodotto

Traverse anti-basculamento progettate per garantire stabilità e sicurezza durante l’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio su rotelle per una rapida movimentazione
  • Installazione semplice e veloce, riduce i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza grazie alla stabilità del quadro elettrico
  • Possibile risparmio energetico derivante da un’installazione ottimale e sicura

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Traverse anti-basculamento. Possibilità di montaggio su rotelle (articolo 0329 68)

colore

Acciaio inox

larghezza

100 mm

Tipologia

Profilo di fissaggio

altezza

1000 mm

profondità

30 mm

max. capacità di carico

144 kg

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

Adatto per armadi di profondità

300 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1200 mm

Serie

MARINA ATLANTIC