Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047723
Cod. Produttore
047723
Cod. EAN
3245060477233

Informazioni di prodotto

Guida DIN asolata simmetrica profondità 15 mm, lunghezza 2 m

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Guida DIN asolata simmetrica profondità 15 mm, lunghezza 2 m

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm

altezza

15 mm

spessore del materiale

1,5 mm

lunghezza

2000 mm

forma del foro

Asola

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

25 mm

Serie

BLIZZARD