› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

QUADRI ACC.-GRIGLIE AERAZ.138X138 R

Cod. Rexel LE034804
Cod. Produttore 034804
Cod. EAN 3245060348045

Informazioni principali

  • Dimensioni: 138 x 138 mm
  • Colore: RAL 7035
  • Materiale: Metallo resistente
  • Kit: 2 griglie + 2 filtri
  • Filtro: Anti insetti
  • Applicazione: Quadri elettrici
  • Protezione: Resistente solventi
  • Serie: LE034804

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coppia di griglie di aerazione 138 x 138 mm. RAL 7035. Kit composto da 2 griglie metalliche e 2 filtri anti insetti in metallo resistente ai solventi

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

larghezza

138 mm

altezza

138 mm

Adatto per armadi di profondità

10 mm

per numero max. di ventilatori

2

con filtro incorporato

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP32

Tipo superficie

Laccato

QUADRI ACC.-GRIGLIE AERAZ.138X138 R