› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

QUADRI ACC.-GRIFFA FISSAGGIO SU GUI

Cod. Rexel LE037439
Cod. Produttore 037439
Cod. EAN 3245060374396

Informazioni principali

  • Fissaggio su profilati EN 60715
  • Larghezza 35 mm
  • Interasse fori 18 mm
  • Fori: 1 M6 - 1 M4
  • Compatibile con prof. 7,5 e 15 mm
  • Serie MARINA
  • Materiale metallo resistente
  • Utilizzo per quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Griffa per fissaggio su profilati EN 60715 di prof. 7,5 e 15 mm. Larghezza 35 mm. 2 fori interasse 18 mm (1 foro M6-1 foro M4)

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

altezza

40 mm

profondità

10 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

Serie

MARINA

QUADRI ACC.-GRIFFA FISSAGGIO SU GUI