Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tipo di montaggio
Altro
larghezza
50 mm
altezza
75 mm
Adatto per armadi di profondità
40 mm
per numero max. di ventilatori
2
materiale
Plastica
grado di protezione (IP)
IP44
Tipo superficie
Non trattato
Disponibilità:
Prodotto non rendibile