› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

QUADRI ACC.-AERATORI IP44 D 15MM

Cod. Rexel LE036578
Cod. Produttore 036578
Cod. EAN 3245060365783

Informazioni principali

  • Descrizione: QUADRI ACC.-AERATORI IP44 D 15MM
  • Grado protezione: IP44
  • Diametro foro: 15 mm
  • Quantità consigliata: 40
  • Serie: LE036578

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Aeratori IP44 diametro del foro 15 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

23 mm

altezza

29 mm

Adatto per armadi di profondità

30 mm

per numero max. di ventilatori

2

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP44

Tipo superficie

Non trattato

QUADRI ACC.-AERATORI IP44 D 15MM