› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

QUADRI ACC.-ADATTATORE PER PIASTRA

Cod. Rexel LE036498
Cod. Produttore 036498
Cod. EAN 3245060364984

Informazioni principali

  • Descrizione: Adattatore per piastra
  • Tipo prodotto: Kit montaggio
  • Applicazione: Quadri accessori
  • Serie: MARINA
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di montaggio per piastra Cabstop.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Altro

altezza

11,4 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

1200 mm

Adatto per armadi di profondità

400 mm

materiale

Plastica

Adatto per armadi di altezza

1400 mm

Serie

MARINA

QUADRI ACC.-ADATTATORE PER PIASTRA