› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

QUADRI ACC.-ADATTATORE GUIDA DIN AS

Cod. Rexel LE036466
Cod. Produttore 036466
Cod. EAN 3245060364663

Informazioni principali

  • Descrizione: Adattatore guida DIN asimmetrica
  • Applicazione: Quadri elettrici
  • Serie: MARINA|ATLANTIC
  • Tipo guida: DIN asimmetrica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore guida DIN asimmetrica

Caratteristiche tecniche

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Forma dell'adattatore guide

Diritto

Serie

MARINA ATLANTIC

QUADRI ACC.-ADATTATORE GUIDA DIN AS