› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

QUADRI ACC.-4 FISSAGGI A PARETE X A

Cod. Rexel LE036401
Cod. Produttore 036401
Cod. EAN 3245060364014

Informazioni principali

  • Descrizione: 4 staffe fissaggio
  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Portata max: 300 kg
  • Montaggio: Orizzontale/Verticale
  • Serie: MARINA|ATLANTIC
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Set di 4 staffe di fissaggio a parete in lamiera d\'acciaio (per carichi fino a 300 kg). Impiego in orizzontale o verticale

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

49 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

118 mm

profondità

37 mm

numero RAL

7035

max. capacità di carico

300 kg

Adatto per armadi di larghezza

1200 mm

Adatto per armadi di profondità

400 mm

materiale

Altro

Adatto per armadi di altezza

1400 mm

Serie

MARINA ATLANTIC

QUADRI ACC.-4 FISSAGGI A PARETE X A