Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW48686
Cod. Produttore
GW48686
Cod. EAN
8011564071728

Informazioni di prodotto

QUADRETTO COMB.INC.4M+2FL.IP55 GR7035
Serie 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema è costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità , ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d'acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.

materiale della scatola

plastica

manipolazione

incassato

grado di protezione (IP)

IP55

altezza

169 mm

larghezza

308 mm

profondità

70 mm

Serie

BUILDING_BOX,PT_CASSETTE_DERIVAZ_

colore

grigio