›

QSO 3S PREMIUM QUADRO SALA OPERATOR

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM273602
Cod. Produttore M273602
Cod. EAN 8012542736028

Informazioni principali

QSO 3S PREMIUM QUADRO SALA OPERATORIA

Descrizione del prodotto

QSO 3S PREMIUM QUADRO SALA OPERATORM273602 ABB S.P.A. Classe Etim: EC001449 - Apparecchio per il monitoraggio di circuiti elettrici di sicurezza

Caratteristiche tecniche

esecuzione

apparecchio base

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

230 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

230 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

altezza

1100 mm

profondità

200 mm

larghezza

700 mm

QSO 3S PREMIUM QUADRO SALA OPERATOR