Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0407700000
Cod. Produttore
0407700000
Cod. EAN
4008190078409

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: QL 4 SAKG28
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Serie: SAK
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, progettato per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Dotato di quattro morsetti cavallottati, garantisce una connessione stabile senza protezione contatto e senza isolamento antideflagrante. Ideale per applicazioni in impianti elettrici che richiedono un fissaggio robusto e una gestione ordinata dei cavi. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

dimensione modulare

28 mm

numero di morsetti cavallottati

4

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsetto elettrico 4 morsetti cavallottati serie SAK per impianti industriali