Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0263500000
Cod. Produttore
0263500000
Cod. EAN
4008190040628

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: QL 3 SAKG40
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Serie: Accessori
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, progettato per collegamenti elettrici con tre morsetti cavallottati. Realizzato per garantire un montaggio sicuro e stabile, è ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio affidabile e una connessione efficiente nei sistemi elettrici. La sua struttura robusta assicura durata e resistenza nel tempo, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

dimensione modulare

40 mm

numero di morsetti cavallottati

3

Serie

Accessori

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere 3 morsetti cavallottati impianti elettrici