Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0207800000
Cod. Produttore
0207800000
Cod. EAN
4008190144364

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: QL 2 SAKS2
  • Serie: SAK
  • Uso: Collegamento morsettiere
  • Funzione: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Tipo: Passante
  • Quantità consigliata: 20

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, progettato per connessioni elettriche affidabili. Dotato di due morsetti cavallottati, garantisce una connessione stabile e sicura senza isolamento aggiuntivo. Ideale per applicazioni che richiedono un montaggio semplice e robusto, questo componente assicura prestazioni ottimali in impianti elettrici, offrendo solidità e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

dimensione modulare

27,6 mm

numero di morsetti cavallottati

2

corrente nominale In

47 A

Serie

Serie SAK

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti impianti elettrici standard QL 2 SAKS2