Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3042
Cod. Produttore
GWD3042
Cod. EAN
8034035046407

Informazioni di prodotto

QDX 630L PAVIM BASE TESTATA 600x300
Serie QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

adatto per pannelli del tetto

adatto per pannelli al suolo

larghezza

600 mm

profondità

300 mm

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

profondità totale per installazione in armadio

300 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

numero RAL

7035

con ingresso del cavo

Serie

CVX___QDX,POWER