Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3021
Cod. Produttore
GWD3021
Cod. EAN
8034035046278

Informazioni di prodotto

QDX 630L PARETE PORTA VETRO 600x1000
Serie QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

esecuzione

porta a serratura

esecuzione come porta di visione

larghezza

600 mm

altezza

1000 mm

profondità

25 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP43

Serie

CVX___QDX,POWER