Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0369000000
Cod. Produttore
0369000000
Cod. EAN
4008190143589

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Q 2 AKZ4SS
  • Serie: SAK
  • Tipo collegamento: trasversale
  • Uso: morsettiere passanti
  • Funzione: ripartizione potenziale
  • Trasmissione: segnali
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, progettato per connessioni elettriche sicure e affidabili. Dotato di due morsetti cavallottati, garantisce una presa stabile dei conduttori senza protezione contatto. Il design isolato assicura sicurezza durante l'installazione e l'uso, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e facilità di montaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, questo raccordo è adatto per impianti elettrici professionali che richiedono componenti resistenti e funzionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

2

corrente nominale In

32 A

Serie

Serie SAK

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti per impianti elettrici