› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Collegamento trasversale morsettiere passanti 10 morsetti colore neutro impianti elettrici

Cod. Rexel WD0369300000
Cod. Produttore 0369300000
Cod. EAN 4008190065744

Informazioni principali

  • Descrizione: Q 10 AKZ4SS
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Utilizzo: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: Serie SAK

Descrizione del prodotto

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, progettato per il collegamento di 10 morsetti cavallottati. Realizzato senza protezione contatto e non isolato, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un montaggio sicuro e affidabile. La struttura robusta garantisce una connessione stabile e duratura. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

10

corrente nominale In

32 A

Serie

Serie SAK

Collegamento trasversale morsettiere passanti 10 morsetti colore neutro impianti elettrici