› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Pulpiti

PZ9010-CROSSING PIASTRA COMP 10

Cod. Rexel LE631702
Cod. Produttore 631702
Cod. EAN 3414972647496

Informazioni principali

  • Serie: PZ9010-CROSSING
  • Larghezza: 1000 mm
  • Tipo: Piastra interna
  • Applicazione: Leggio
  • Funzione: Ricambio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra interna per leggio larghezza 1000 mm. Ricambio

Caratteristiche tecniche

larghezza

1000 mm

altezza

875 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

PZ9010-CROSSING PIASTRA COMP 10