Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /
Informazioni di prodotto
stampo per pressatura
pressaggio quadrato
sezione
0.5 mm² 6 mm²
lunghezza
200 mm
esecuzione/azionamento
meccanico
adatto per
bussole d'estremità per cavi
gamma AWG
0.5
con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)
con ritorno automatico
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te