Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9005990000
Cod. Produttore
9005990000
Cod. EAN
4008190085964

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PZ 1.5
  • Serie: Utensile di compressione
  • Funzione: Crimpatura terminali
  • Applicazione: Contatti e capicorda
  • Conduttori: Spellati

Documentazione tecnica

Utensile di compressione progettato per garantire prestazioni elevate nel settore dell'impiantistica elettrica. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità durante l'uso professionale. Ideale per operazioni di crimpatura precise e sicure su cavi elettrici, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti. Questo strumento è essenziale per chi cerca efficienza e qualità nel lavoro quotidiano con materiali elettrici. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.

adatto per

Bussole d'estremità per cavi

stampo per pressatura

Pressaggio trapezoidale

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

sezione

0,25 ... 1,5 mm²

Serie

Utensile di compressione

Produttore

Utensile crimpatura terminali conduttori professionale elettrico