Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2683390000
Cod. Produttore
2683390000
Cod. EAN
4050118700138

Informazioni di prodotto

Scatola combinatore ideale per impianti fotovoltaici, progettata per ottimizzare l'installazione e migliorare l'efficienza energetica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore efficienza energetica dell’impianto fotovoltaico
  • Affidabilità e sicurezza garantite nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola combinatore per applicazioni nel settore fotovoltaico.

colore

Bianco

larghezza

558 mm

altezza

334 mm

profondità

210 mm

tipo di collegamento

Altro

numero di ingressi per conduttori

9

tipo di introduzione

Altro

materiale

Plastica

classe di prova tipo 2

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Tensione di ingresso DC max.

1000 V

temperatura di impiego

-40 ... 50 °C

Corrente d'ingresso massima per stringa

35 A

Numero di tracker MPP supportati

3

Serie

PV Next