Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2683190000
Cod. Produttore
2683190000
Cod. EAN
4050118700220

Informazioni di prodotto

Scatola combinatore ideale per impianti fotovoltaici, ottimizza l’installazione e la gestione dell’impianto.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di montaggio
  • Compatibilità con sistemi fotovoltaici standard
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica migliorata
  • Maggiore affidabilità dell’impianto
  • Manutenzione semplificata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola combinatore per applicazioni nel settore fotovoltaico.

colore

Bianco

larghezza

558 mm

altezza

334 mm

profondità

210 mm

tipo di collegamento

Altro

numero di ingressi per conduttori

9

tipo di introduzione

Altro

materiale

Plastica

classe di prova tipo 1

classe di prova tipo 2

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Tensione di ingresso DC max.

1000 V

temperatura di impiego

-40 ... 50 °C

Corrente d'ingresso massima per stringa

35 A

Numero di tracker MPP supportati

3

Serie

PV Next