Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2683130000
Cod. Produttore
2683130000
Cod. EAN
4050118699876

Informazioni di prodotto

Scatola combinatore ideale per impianti fotovoltaici, ottimizza l’installazione e l’efficienza energetica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie a design compatto e intuitivo
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con diverse configurazioni di impianto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore gestione della produzione energetica
  • Incremento dell’efficienza complessiva del sistema fotovoltaico
  • Affidabilità e sicurezza garantite

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola combinatore per applicazioni nel settore fotovoltaico.

colore

Bianco

larghezza

558 mm

altezza

330 mm

profondità

210 mm

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

numero di ingressi per conduttori

2

tipo di introduzione

Raccordo a vite

materiale

Plastica

classe di prova tipo 1

classe di prova tipo 2

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Tensione di ingresso DC max.

1000 V

temperatura di impiego

-40 ... 50 °C

Corrente d'ingresso massima per stringa

45 A

Numero di tracker MPP supportati

3

Serie

PV Next