Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1805135
Cod. Produttore
1805135
Cod. EAN
4046356671460

Informazioni di prodotto

Connettore per apparecchi anteriore

Documentazione tecnica

Connettore per apparecchi anteriore, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 2,5 mm², tensione di dimensionamento: 1000 V DC, corrente nominale: 27 A, Tipo di connessione: A crimpare, Tipo di connessione del contatto: Femmina, lunghezza cavo: 130

Produttore

PV-FT-CF-C-2,5-130-BU CONNETT. FOTO