› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pushbutton MP1-10W bianco non illuminato plastica nera per installazioni elettriche professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELKW 079 4
Cod. Produttore KW 079 4
Cod. EAN 7320500261019

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante instabile
  • Colore: Bianco
  • Ghiera: Nera in plastica
  • Serie: MP1
  • Materiale: Plastica modulare
  • Contatti: Autopulenti, senza blocco contatti
  • Installazione: Facile e senza utensili
  • Grado di protezione: Alto per ambienti estremi

Descrizione del prodotto

Interruttore elettrico ELKW 079 4 caratterizzato da un design compatto e funzionale. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una finitura bianca con ghiera nera che ne garantisce un aspetto moderno e resistente. Ideale per installazioni elettriche, offre affidabilità e stabilità nelle prestazioni. La sua struttura è progettata per un montaggio semplice e sicuro, adatta a diverse applicazioni nel settore elettrico. Questo prodotto combina efficienza e durata, rispondendo alle esigenze di impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: The MP1-10W Pushbutton is: Momentary - Flush - White - Non-illuminated - Black Plastic - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Bianco

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

MP1

Pushbutton MP1-10W bianco non illuminato plastica nera per installazioni elettriche professionali