› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pushbutton momentaneo rosso corpo nero plastica per impianti elettrici industriali e residenziali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELKW 075 2
Cod. Produttore KW 075 2
Cod. EAN 7320500260975

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante instabile
  • Colore: Rosso
  • Ghiera: Nera
  • Materiale: Plastica nera
  • Contatti: Autopulenti, senza blocco
  • Installazione: Rapida, senza attrezzi
  • Grado protezione: Elevato per ambienti estremi
  • Serie: MP1

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare unipolare con indicatore rosso e corpo nero, progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Ideale per l’installazione in quadri elettrici, offre una soluzione stabile e resistente per il controllo e la protezione dei circuiti. La combinazione del colore rosso per la leva e del nero per il corpo facilita l’identificazione e l’uso, assicurando una gestione efficiente dell’impianto elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per applicazioni residenziali e industriali. Descrizione del produttore: The MP1-10R Pushbutton is: Momentary - Flush - Red - Non-illuminated - Black Plastic - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

MP1

Pushbutton momentaneo rosso corpo nero plastica per impianti elettrici industriali e residenziali