› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Pushbutton 16A 250V 1NA+1NC tasto rosso modulo 0,5 per comando elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM093882
Cod. Produttore M093882
Cod. EAN 7612270938827

Informazioni principali

  • Tipo: 1 NA + 1 NC
  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione nominale: 250 VAC/DC
  • Colore tasto: rosso
  • Larghezza modulo: 0,5 moduli
  • Serie: E215
  • Conformità: RoHS, CE
  • Norma armonizzata: EN 60669-1:2018

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pushbutton 1 NO + 1 NC, Rated current: 16A/250 VACPDC, Button colour: red, Module width 0,5

Caratteristiche tecniche

colore del pulsante

Rosso

profondità di incasso

75 mm

max. potenza della lampada

0,72 W

Numero moduli DIN

0,5

tensione di commutazione

250 V

grado di protezione (IP)

IP20

Massima tensione di lavoro

48 ... 48 V

Serie

E215

Pushbutton 16A 250V 1NA+1NC tasto rosso modulo 0,5 per comando elettrico