Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPA5
Cod. Produttore
PA5
Cod. EAN
8016692555126

Informazioni di prodotto

  • Serie: CEPA5
  • Tipo: Punzone HT45
  • Sezione cavo: 10-25 MMQ
  • Materiale: HT45
  • Uso: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: Inserto/matrice
  • Produttore: Cembre SPA
Punzone in acciaio HT45 progettato per la pressatura di capicorda e connettori a pressione, adatto per sezioni da 10 a 25 mmq. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità nella crimpatura, garantisce un taglio netto grazie allo stampo a intaglio. Compatibile con gamme AWG da 8 a 4, offre robustezza e durata per un utilizzo professionale nel settore dei materiali elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PUNZONE HT45 X 10-25 MMQ.PA5 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Intaglio

Min. AWG-size

8

Max. AWG-size

4

sezione

10 ... 25 mm²

gamma AWG

8 ... 4

Produttore

Punzone HT45 10-25 mmq per crimpatrice industriale