Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPA120-3D
Cod. Produttore
PA120-3D
Cod. EAN
8016692557335

Informazioni di prodotto

  • Serie: ECW-H3D
  • Dimensioni: 630 MMQ
  • Tipo: Punzone
  • Applicazione: Crimpatrice
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Classe Etim: EC001282
  • Uso: Inserto/matrice
  • Produttore: Cembre SPA
Punzone ECW-H3D progettato per l'utilizzo con conduttori fino a 630 mmq, offre precisione e affidabilità nelle operazioni di foratura per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e prestazioni elevate nel tempo, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Questo strumento è ideale per professionisti che richiedono efficienza e sicurezza nelle lavorazioni su cavi di grandi dimensioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PUNZONE ECW-H3D X 630MMQPA120-3D CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori tubolari

stampo per pressatura

Compressione a rullo (crimpatura)

sezione

500 ... 600 mm²

gamma AWG

1250 ... 1250

Produttore

Punzone ECW-H3D 630mm per crimpatrice installazioni elettriche